text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 80 mm, d2 M 16 mm l1 138 mm l3 24 mm


Numero articolo 7Y749940
Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 181-181
Codice merceologico
Type 344-80-M16-138-BG
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 181-181
Codice merceologico
Type 344-80-M16-138-BG

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y749940
EAN 4045525206151
UBB 500583336473
UNSPSC 27000000
Nr articolo produttore  4601002614
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.