text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 60 mm, d2 M 8 mm l1 43 mm l3 24 mm


Numero articolo 2T462545
Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
Codice merceologico
Type 344-60-M8-43-BG
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
Codice merceologico
Type 344-60-M8-43-BG

Numeri di articolo

Numero articolo 2T462545
EAN 4045525710146
UBB 500581556361
UNSPSC 27000000
Nr articolo produttore  4601002605
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.