text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Plastic articulated foot GN 344 d1 100 mm, d2 M 10 mm l1 43 mm l3 24 mm


Numero articolo 7U648148
Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
Codice merceologico
Type 344-100-M10-43-BG
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Galvanized
Materiale Metal
Altezza (mm) 76-76
Codice merceologico
Type 344-100-M10-43-BG

Numeri di articolo

Numero articolo 7U648148
EAN 4045525971998
UBB 500583285712
UNSPSC 27000000
Nr articolo produttore  4601002547
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.