Frese
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
Fresatura
Frese
8G039340
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
Ruko Perno di fresatura ZYA dm 10 mm lunghezza testa 20 mm gambo dm 6 mm metallo duro, tornitura lucida.
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8G039340
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
20
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
marca
Ruko
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8G039340
EAN
4007140090720
UBB
500513985977
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
116012
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare