Frese
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
Fresatura
Frese
3V568688
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
3V568688
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
marca
Tyrolit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3V568688
EAN
9003177661310
UBB
500572222544
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
766131
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare