text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P813 Clear P8139.6X6.0


Numero articolo 1Q374810
Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Albero appuntito
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 9.6
Forma della testa secondo DIN 8032 SPG
marca Dormer
Codice merceologico 8207909100
Model P813
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 1Q374810
EAN 7320760687987
UBB 500632438643
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8139.6X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.