Frese
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
Fresatura
Frese
0F639804
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
Dormer Rotary burr P803C Tungsten carbide TiAlN P803C9.6X6.0
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
0F639804
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
9.6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
marca
Dormer
Codice merceologico
Visualizza
Model
P803C
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0F639804
EAN
7320760687499
UBB
500632428669
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
P803C9.6X6.0
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare