text.skipToContent text.skipToNavigation

Flat countersunk square neck bolt with short square DIN ≈608 Steel Plain 8.8 M16X60


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 8.8
Head shape Countersunk head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico

Dimensioni

b (min.) 38
d-D M16
dk (max.) 32
L (mm) 60
P 2
fn (max.) 13.5
v (max.) 16.7

Standard

DIN ≈608

Numeri di articolo

Numero articolo 01036.160.060
EAN 8717077048461
UBB 500644988148
UNSPSC 31161612

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.