Viti per filettare
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
Viti
Viti per filettare
67582
67582.035.014
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
Flange head TX screw for plastic 30° Steel Zinc plated 3,5X14MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.5 mm
Lunghezza
14 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexalobular
Head shape
Cylindrical head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Forming thread for plastics
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1 (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
14
No. Torx®
10
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
67582.035.014
EAN
8712423039155
UBB
500656852455
UNSPSC
31161512
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare