text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PH screw for plastic 30° Steel Zinc plated 4X12MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 4 mm
Lunghezza 12 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 4
dk (max.) 8
k (max.) 2.5
L (mm) 12
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 67580.040.012
EAN 8712423038561
UBB 500656847018
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.