text.skipToContent text.skipToNavigation

Flange head PH screw for plastic 30° Steel Zinc plated 3,5X14MM

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right

Specifiche

Diametro 3.5 mm
Lunghezza 14 mm
marca Fabory
Driving features Phillips
Head shape Flange head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Forming thread for plastics
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.4
L (mm) 14
No. cross recess 2

Numeri di articolo

Numero articolo 67580.035.014
EAN 8712423038509
UBB 500656846697
UNSPSC 31161512

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.