text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termofix 6h-nt 80 ancoraggio per isolamento


Numero articolo
Con vite No
Lunghezza (m) 80
Materiale Plastic
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 6
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Confezionato per 1

Specifiche

Con vite No
Lunghezza (m) 80
Materiale Plastic
Materiale Plastic
Diametro del foro (mm) 6
Adatto per calcestruzzo gassoso No
Adatto per viti da carrozza
Con bordo
Adatto per calcestruzzo
Adatto per mattoni in silicato di calcio
Adatto per pietra naturale
Adatto per il fissaggio con fascette No
Adatto per cartongesso No
Adatto per legno No
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Adatto per pannelli in fibra/chipboard No
Adatto per mattoni pieni
Adatto per laterizio a carotaggio verticale No
marca Fischer
Weight per piece (g) 1750
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 63285.080.001
EAN 4048962184112
UBB 500729325984
UNSPSC 30140000
Nr articolo produttore  523199

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.