SC LIGHT COM SRL - 8797413212302
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
Prodotti di ancoraggio
Leggero
63277
63277.060.001
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
FISCHER Plug universal UX/UX-R Plastic UX-R 6 UX-R
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fischer
Material
Plastic
Tipo no.
UX-R
Weight per piece (g)
1.04
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.UX-R
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
marca
Fischer
Material
Plastic
Tipo no.
UX-R
Weight per piece (g)
1.04
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.UX-R
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Brick ≥ Mz12
0.2
Cellular concrete ≥ PB4, PP4 (G4)
0.2
D (mm)
6
Drill depth (min.)
45
Drill ø
6
Hollow sandlime brick KSL12
0.4
L (mm)
35
Material thickness (min.)
9.5
Plasterboard ≥ 2x12,5mm
0.15
Plasterboard 12,5mm
0.1
Ventilation stone Hlz12
0.2
Wood or chipboard screws
4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
63277.060.001
EAN
4006209627563
UBB
500501385727
UNSPSC
31162103
Nr articolo produttore
062756
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare