Bevestiging
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
Prodotti di ancoraggio
Fissaggio cavità
63240
63240.060.137
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
FISCHER Cavity fixing Steel Zinc plated HM6X37S
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Protezione della superficie
Galvanized
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
37
Profondità minima del foro (mm)
45
Con vite
SÌ
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
6 mm
Lunghezza
37 mm
Protezione della superficie
Galvanized
Lunghezza della spina di ancoraggio (mm)
37
Profondità minima del foro (mm)
45
Con vite
SÌ
Dimensione della filettatura (metrica)
6
Con filettatura
SÌ
Diametro del foro (mm)
12
marca
Fischer
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Tipo no.
HM/HM-S
Weight per piece (g)
2.5
Info
HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
D (mm)
6
Drill depth (min.)
45
Drill ø
12
L (mm)
37
Material thickness (max.)
6
Screw size
M6x45
Structural part thickness (max.)
12
Type
HM 6X37S
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
63240.060.137
EAN
4048962164893
UBB
500500194260
UNSPSC
31162103
Nr articolo produttore
519777
Scarica PDF
Stampa
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.