text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bolt type FBN II Steel Zinc plated 16/15 K (16X120)


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 118
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 120 mm
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (m) 118
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 16
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Nut
Controventatura Ancora spaccata
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 15
Ancoraggio di protezione della superficie Zincatura galvanica/elettrolitica
Adatto per lastre alveolari No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione No
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Material Steel
Approval ETA Option 7
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. FBN II
Weight per piece (g) 199.64
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Ring ø 30
tfix 15
Type 16/15 K (16X120)

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Numeri di articolo

Numero articolo 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  45571

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.