text.skipToContent text.skipToNavigation

FISC INSTALLATION EQU FZUB 12X80


Numero articolo 60626FIS
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 80
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa SDS-plus
Lunghezza di taglio (mm) 80
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale No
marca Fischer
For type FZA 12 x 80 M8 D/30
Weight per piece (g) 228.1
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 60626FIS
EAN 4006209606261
UBB 500616765524
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  60626
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.