text.skipToContent text.skipToNavigation

Fender washer Stainless steel A2 M12X30


Numero articolo
Diametro
marca Fabory
For nom. size 12
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 30
Weight per piece (g) 6.24
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
marca Fabory
For nom. size 12
Material Stainless steel
Material technical A2
Outer diameter (mm) 30
Weight per piece (g) 6.24
Codice merceologico

Dimensioni

d1 12.5
d2 30
s 2

Numeri di articolo

Numero articolo 51410.120.030
EAN 8715494512572
UBB 500621788487
UNSPSC 31161807

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.