Piastra piede
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
Parti di ingegneria e parti macchina
Prodotti Tecnici
Supporti macchina
Piastra piede
57748
57748.000.120
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
FATH Foot plate Die cast zinc Black powder coated 120MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
marca
FATH
Material
Die cast zinc
Surface treatment
Black powder coated
Weight per piece (g)
440
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore A
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 2
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
marca
FATH
Material
Die cast zinc
Surface treatment
Black powder coated
Weight per piece (g)
440
Info
With treaded rods M6 - M16 dimension "F" is 32.5 mm, with threaded rods M20 - M30 dimension "F" is 29.5 mm
Anti-slip plate: Thermoplastic elastomer, ≈70° Shore A
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D
119
Max. load (die cast zinc, kg)
3500
Max. load (stainless steel, kg)
4000
Size
120MM
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
57748.000.120
EAN
8715493260610
UBB
203185049723
UNSPSC
31160000
Nr articolo produttore
098D120ZSG
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare