Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1N683508
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
Chiave dinamometrica Facom 36nm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1N683508
Lunghezza (mm)
320
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
36 - 36
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
320
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Momento di serraggio (Nm)
36 - 36
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Modello a cacciavite
No
Asta quadrata
6,3 mm (1/4 di pollice)
Testato secondo la norma ISO 3316
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
6
marca
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Accuracy: ± 6 %. R.203A wrench, graduated in N.m. with fixed square. J.203A - S.203A wrenches, graduated in daN.m. Supplied in plastic storage case with ISO 6789 calibration certificate.
Numeri di articolo
Numero articolo
1N683508
EAN
3148515121579
UBB
500637456293
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
R.203DA