Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
1P678236
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
Chiave dinamometrica Facom 20 x 7
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1P678236
Dimensione del collegamento
Altro
Momento di serraggio (Nm)
70 - 350
Divisione della scala di precisione (Nm)
2
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Dimensione del collegamento
Altro
Momento di serraggio (Nm)
70 - 350
Divisione della scala di precisione (Nm)
2
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
2
Con scala
SÌ
marca
Facom
Codice merceologico
82042000
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Factory accuracy: ± 2%. Reliability of mechanism: 50,000 cycles (wrenches --
200 N.m). Use possible with accessories attachment 20 x 7 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.
Numeri di articolo
Numero articolo
1P678236
EAN
3148517325869
UBB
500637464297
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
S.306-350R