text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera Set di chiavi a bussola Zyklop Metal 8100 SB 8 in 29 parti con larghezza di 3/8 di pollice su tutta la superficie piana


8100 SC 6 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", metrico, 28 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Punte Z: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Punte Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmUn set incredibilmente compatto, con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81060.000.006
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Numero di chiavi a bussola 10
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Weight per piece (g) 2565
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SC 6 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco 1/2", metrico, 28 pezzi 1x 8000 C Cricchetto Zyklop Speed con attacco 1/2": 1/2", x 277 mm 10x 8790 HMC Presa Zyklop con attacco 1/2": 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adattatore bit Zyklop, 1/2",, 5/16": 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Bit Z: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 2x 855/2 Punte Z: PZ 2x32 mm, PZ 3x32 mm 6x 867/2 Z TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm 4x 840/2 Punte Z: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmUn set incredibilmente compatto, con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05004076001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.