Punte
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
0P763800
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
Facom Slotted Screwdriver Bit 1.2 x 6.5mm 1/4" Hex 25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0P763800
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Adatto al funzionamento con impatto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Dimensione punta (mm)
6.5
Sistema di avvitamento
Fessura per vite
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Larghezza della lama (mm)
6.5
Spessore della lama (mm)
1.2
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0P763800
EAN
3148510249889
UBB
500639091262
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
ES.136.5T