Chiavi esagonali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
3Z790892
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
Facom Chiave esagonale corta 3,5 mm in acciaio al silicio fosfato 66 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3Z790892
Lunghezza totale (mm)
Design
Ad angolo retto
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
3.5
Lunghezza dell'albero (mm)
66
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
69.5
Design
Ad angolo retto
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
3.5
Lunghezza dell'albero (mm)
66
Protezione di isolamento 1000 V
No
Modello antifurto
No
Lunghezza gamba lunga (mm)
66
Con piolo
No
Con foro
No
Larghezza della chiave (pollici)
Altro
Con testa a sfera
No
Lunghezza gamba corta (mm)
22
marca
Facom
Codice merceologico
82041100
Model
82H
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z790892
EAN
3148511230367
UBB
500638890052
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
82H.3.5