Attrezzi per foratura
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
Scalpelli e strumenti di demolizione
Scalpelli, metallo
Attrezzi per foratura
9W028068
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
Facom Punzone da deriva con guaina Gambo tondo 10 mm 4,95 mm Punta in acciaio 200 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
9W028068
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza (m)
200
Materiale
Altro
Con protezione della mano
SÌ
Diametro punta (mm)
4.95
Forma del gambo
Girare
marca
Facom
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro dell'albero (mm)
10
Lunghezza (m)
200
Materiale
Altro
Con protezione della mano
SÌ
Diametro punta (mm)
4.95
Forma del gambo
Girare
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9W028068
EAN
3148511594537
UBB
500639788404
UNSPSC
27111505
Nr articolo produttore
249.G5
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare