Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiave a forchetta aperta offset con terminale piccola
5Z616408
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
Facom Ended ring spanners small offset 7/32X1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Z616408
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (m)
191.8
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
6.35
Dimensione chiave piccola (mm)
5.556
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Altro
Lunghezza (m)
191.8
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
6.35
Dimensione chiave piccola (mm)
5.556
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
Altro
Chiave grande (in pollici)
1/4 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
9.5
Larghezza testa grande (mm)
10.7
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
marca
Facom
Codice merceologico
82032000
Type
Offset Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5Z616408
EAN
3662424023897
UBB
500638511047
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
57L.7/32X1/4