Chiavi a cricchetto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
0M743378
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 30 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0M743378
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11.113
Dimensione chiave piccola (mm)
9.525
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
150
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
11.113
Dimensione chiave piccola (mm)
9.525
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/8 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/16 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
20.2
Larghezza testa grande (mm)
21.8
Modello a cricchetto
SÌ
Numero di punti
12
Modello aperto
No
marca
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0M743378
EAN
3148517428300
UBB
500638536218
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
64.3/8X7/16