text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano centrale Bosch HSS-G


The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numero articolo B4957.584.676
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Altro
marca Bosch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 80
Diametro nominale (mm) 7.15
Materiale di taglio HSS
Forma del gambo Altro
marca Bosch
Weight per piece (g) 22
Codice merceologico
Type Center Drill Bit

Descrizione

The Pilot Drill Bit drills the pilot hole in order to guide the hole saw into position. Use this pilot bit when cutting holes through a wide variety of materials.

Numeri di articolo

Numero articolo B4957.584.676
EAN 3165140279918
UBB 500504974402
UNSPSC 27112826
Nr articolo produttore  2608584676
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.