text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Shared tools
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
Smerigliatrici pneumatiche
Smerigliatrici angolari
8R922806
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
Rodac Angle Grinder 16 x 100mm 14000RPM 0.7kW 1/4" BSP Inlet
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
8R922806
Larghezza
371
Altezza
59
Lunghezza (m)
377
Velocità di rotazione (1/min)
14000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro massimo del disco (mm)
100
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza
371
Altezza
59
Lunghezza (m)
377
Velocità di rotazione (1/min)
14000
Pressione massima di esercizio (bar)
6.3
Inserimento dell'utensile
Altro
Diametro massimo del disco (mm)
100
Ingresso aria lato dispositivo
R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto
114
Codice merceologico
84671110
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8R922806
EAN
8717659232219
UBB
500632162334
UNSPSC
27112749
Nr articolo produttore
RC261
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare