Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
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
Chiavi
Chiavi varie
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
6R380620
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
Facom Double ended ring spanners 19X22
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6R380620
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
22
Dimensione chiave piccola (mm)
19
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
255
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
22
Dimensione chiave piccola (mm)
19
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
66.5
Altezza della testa grande (mm)
78.5
Modello a mezza luna
SÌ
Dimensione chiave piccola (pollici)
3/4 di pollice
Chiave grande (in pollici)
7/8 di pollice
Larghezza testa piccola (mm)
28.2
Larghezza testa grande (mm)
32.2
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Modello aperto
No
marca
Facom
Codice merceologico
Visualizza
Type
Offset Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6R380620
EAN
3148511134009
UBB
500638585470
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
57.19X22