text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chiave a piede di corvo 7/16 x 1/2

Numero articolo 1L339374
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 12.7

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 175
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella
Chiave grande (mm) 12.7
Dimensione chiave piccola (mm) 11.113
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Modello a mezza luna No
Dimensione chiave piccola (pollici) 7/16 di pollice
Chiave grande (in pollici) 1/2 pollice
Larghezza testa piccola (mm) 21.4
Larghezza testa grande (mm) 25.4
Modello a cricchetto No
Numero di punti 6
Modello aperto
marca Facom
Codice merceologico
Type Hinged Flare Nut Wrench

Descrizione

15° hinged flare nut wrenches: facilitates access to the nuts. 6-point head: 5/16x3/8 and 7/16x1/2 - 12-point head: from 9/16x5/8 to 1"x1"1/8. Dimensions in inches: from 5/16" to 1"1/8. Presentation: satin chrome finish.

Numeri di articolo

Numero articolo 1L339374
EAN 3148511017708
UBB 500638521020
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  42.7/16X1/2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.