Chiavi combinate
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
Chiavi
Chiavi combinate
Chiavi combinate
G2110
G2110.032.001
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
Gedore Chiave combinata 7 3,2 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza (mm)
Mostra tutto
Larghezza chiave aperta (mm)
Mostra tutto
Protezione della superficie
Cromato
Peso
6
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (mm)
77
Larghezza chiave aperta (mm)
3.2
Protezione della superficie
Cromato
Peso
6
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Modello a bassa scintilla
No
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (mm)
3.2
Larghezza della testa a giorno (mm)
9.2
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
6.5
Altezza della testa a giorno (mm)
2.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm)
2.8
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
12
Testato VDE
No
marca
Gedore
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G2110.032.001
EAN
4010886608074
UBB
240120683679
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6080760
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare