Chiavi a cricchetto
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Chiavi
Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
Chiavi a cricchetto
9L621804
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
Chiave a cricchetto Facom Ring 10 x 11mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9L621804
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
139.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
10
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (mm)
139.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
A manovella
No
Chiave grande (mm)
10
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
24.6
Larghezza testa grande (mm)
24.6
Modello a cricchetto
No
Numero di punti
6
Modello aperto
No
Marchio
Facom
Codice merceologico
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9L621804
EAN
3148511166444
UBB
500638545615
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
70A.10