text.skipToContent text.skipToNavigation

Tagliacavi Facom 32 mm 600 mm di lunghezza

Numero articolo 8T496091
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 30
Isolato
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 30
Isolato
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile
Lunghezza totale (mm) 600
Costruzione/funzionamento Meccanico a due mani
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Design dell'impugnatura 1 componente
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili No
marca Facom
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 8T496091
EAN 3148511754733
UBB 500639807881
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  412.30
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.