text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave a bussola Knipex 984905 5 mm


Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra le superfici S: 5mm- Attacco quadro: 1/2in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9mm

Numero articolo K1349.050.001
Protezione di isolamento 1000 V
Dimensioni (mm) 5
marca Knipex
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione di isolamento 1000 V
Dimensioni (mm) 5
marca Knipex
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type 1000V Insulated Hexagon Bit Socket

Descrizione

Bussola per viti a testa esagonale Per viti a testa esagonale interna metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra le superfici S: 5mm- Attacco quadro: 1/2in- Lunghezza della lama non isolata ± 2: 9mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1349.050.001
EAN 4003773021155
UBB 419187350220
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  98 49 05
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.