text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 montanti in metallo 5003md, per la creazione di scaffali, P 200 mm x H 542 mm


adatto per laptop da 10 a 17“ per monitor fino a 32” con fori VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)Intervallo di regolazione del supporto per laptop: 287 - 430 mmaltezza regolabile 30 - 400 mm, ruotabile di 180°angolo di inclinazione verticale -55-90 gradiper il montaggio su banchi da lavoro WB625 e WB621, spessore 20 - 60 mmfatto di tubi di alluminiocarico massimo 6,5 kg.

Numero articolo 6D871951
Colore Altro
Larghezza 445
Altezza 150
Profondità 245
Tipo di accessori/componenti Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Colore Altro
Larghezza 445
Altezza 150
Profondità 245
Tipo di accessori/componenti Altro
Materiale Altro
Accessori
Parte No
Adatto per tabellone forato
Montaggio a innesto
Montaggio a vite No
marca Stahlwille
Codice merceologico
Type Laptop Holder

Descrizione

adatto per laptop da 10 a 17“ per monitor fino a 32” con fori VESA (75 x 75 mm e 100 x 100 mm)Intervallo di regolazione del supporto per laptop: 287 - 430 mmaltezza regolabile 30 - 400 mm, ruotabile di 180°angolo di inclinazione verticale -55-90 gradiper il montaggio su banchi da lavoro WB625 e WB621, spessore 20 - 60 mmfatto di tubi di alluminiocarico massimo 6,5 kg.

Numeri di articolo

Numero articolo 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  89010041
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.