text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Wera 8100 SA 8 Zyklop 28 pezzi da 1/4 di pollice di larghezza tra le piastre 5-13 mm


8100 SA 8 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, 1/4", drive, metrico, 28 pezzi 1x 8004 A Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 81000.000.008
Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 9
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 28
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di bussole Torx 6
Numero di bussole esagonali 13
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 15
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 1
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Con cricchetto
marca Wera
Weight per piece (g) 570
Codice merceologico 8204200000
Model Switch lever
Type Tool Set

Descrizione

8100 SA 8 Set di cricchetti in metallo Zyklop con leva di commutazione, 1/4", drive, metrico, 28 pezzi 1x 8004 A Cricchetto in metallo Zyklop con leva di commutazione e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x Striscia di fissaggio a gancio e ad anello 120: 120 x 50 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81000.000.008
EAN 4013288173836
UBB 500625636435
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  05004018001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.