Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
U0002
U0002.042.001
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,2 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Diametro trapano (mm)
Mostra tutti i diametri
Diametro dell'albero (mm)
4.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
75
Diametro trapano (mm)
4.2
Diametro dell'albero (mm)
4.2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
43
Adatto per acciaio inox
SÌ
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
SÌ
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS-E
Angolo della punta (°)
135
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
SÌ
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
6.62
Codice merceologico
Visualizza
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0002.042.001
EAN
8715494653206
UBB
240201370220
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AK000420