text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
2X253302
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
Fabory Trapano a colonna cilindrico DIN 1869 HSSG Blanc 2,5 x 225 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2X253302
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
225
Diametro trapano (mm)
2.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
130
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Fabory
Codice merceologico
82075060
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
2X253302
EAN
8715494546867
UBB
500512508713
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AX025225
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare