text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


Numero articolo U0714.031.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 7
Adatto per fori ciechi
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 7
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 40
Chiave quadrata (mm) 2.7
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
marca Fabory

Numeri di articolo

Numero articolo U0714.031.001
UBB 240203290251
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.