Tools
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
Foratura
Frese elicoidali
U0025.085.001
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
Fabory Jobber drill DIN 1897 HSSG 8,5 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0025.085.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
79
Diametro trapano (mm)
8.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
36
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0025.085.001
EAN
8715494657679
UBB
407201059117
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AQ000850