text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 9,3 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 125
Diametro trapano (mm) 9.3
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 81
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.093.001
EAN 8715494650496
UBB 240201364124
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AA000930

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.