Nedtrain Oud
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
Foratura
Frese elicoidali
U0000
U0000.091.001
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 9,1 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 5
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro trapano (mm)
9.1
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
81
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0000.091.001
EAN
8715494650465
UBB
240201363886
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AA000910
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare