text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 12,0 MM


Numero articolo U0003.120.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 151
Diametro trapano (mm) 12
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory

Numeri di articolo

Numero articolo U0003.120.001
EAN 8715494655002
UBB 240201450337
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AP000790
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.