text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 7,0 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 109
Diametro trapano (mm) 7
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 69
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 24.98
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0001.070.001
EAN 8715494652025
UBB 240201385822
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AL000700

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.