text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 5,5 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 93
Diametro trapano (mm) 5.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 57
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 12.49
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0001.055.001
EAN 8715494651844
UBB 240201384007
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AL000550

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.