Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
U0002
U0002.020.001
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 2,0 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
24
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Angolo della punta (°)
135
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
49
Diametro trapano (mm)
2
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
24
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Angolo della punta (°)
135
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
marca
Fabory
Weight per piece (g)
1.05
Codice merceologico
Visualizza
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0002.020.001
EAN
8715494652988
UBB
240201342922
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AK000200
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare