text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 11,0 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 142
Diametro trapano (mm) 11
Diametro dell'albero (mm) 11
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 94
Adatto per acciaio inox
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo della punta (°) 135
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
marca Fabory
Weight per piece (g) 64
Codice merceologico
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0002.110.001
EAN 8715494653848
UBB 240201375500
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AK001100

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.