text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill # DIN 338 HSS 17,0 MM


Numero articolo U0000.170.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 125
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 186
Diametro trapano (mm) 17
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 125
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 209
Codice merceologico 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.170.001
EAN 8715494651103
UBB 240201367432
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AA001700
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.