text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Fabory Jobber drill # DIN 1897 HSSG 4,6 MM


Numero articolo U0025.046.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 58
Diametro trapano (mm) 4.6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
marca Fabory
Weight per piece (g) 6.4
Codice merceologico
Type Stubby Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0025.046.001
EAN 8715494657327
UBB 407201054407
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AQ000460
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.