Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
U0603
U0603.270.001
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
Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 27
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
50
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
50
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
27
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
16
Filettatura sinistrorsa
No
marca
Fabory
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
Visualizza
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0603.270.001
UBB
240203321023
UNSPSC
23241615
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare